Bodet time & sport - Profil 740 LED AFNOR TBT Heure Minute Seconde, chiffres, cadran inox - 985917E

CopieCopie
Bodet time & sport - Profil 740 LED AFNOR TBT Heure Minute Seconde, chiffres, cadran inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - autre

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - AFNOR NFS 87500 / IRIG B

  • indice de protection (IP) - IP40

  • type d'affichage - analogique, chiffres arabes

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000412

Réf. Fournisseur

985917E

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

autre

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

AFNOR NFS 87500 / IRIG B

indice de protection (IP):

IP40

type d'affichage:

analogique, chiffres arabes

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

diamètre:

400 mm

avec affichage de la date:

Non

couvercle:

verre acrylique

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du boîtier/corps:

métal/plastique

avec affichage de la température:

Non

avec affichage du jour de la semaine:

Non

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rond

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

12 V

indication:

heures, minutes, secondes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

profondeur:

54 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec éclairage:

Oui

avec affichage LED:

Non

Horloge analogique pour intérieur, heure-minute-seconde .Diamètre 40 cm, lisibilité 35 mètres .Receptrice AFNOR. Alimentation TBT (6/24V) .Cadran blanc, chiffres noirs, boîtier inox, vitre en verre trempé .Eclairage LED .Simple face

Les Atouts de la gamme:

Profil 700 : Horloges analogiques métal, un design soigné et robuste.Notre gamme d’horloges métalliques offre une lecture rapide de l’heure quel que soit son lieu d’exposition. Particulièrement robustes avec leur boitier en métal et leur vitre en verre trempé, les Profil 700 s’intègrent dans les environnements intérieurs ou extérieurs les plus exigeants : milieu hospitalier, industrie, transport.Bodet conçoit et fabrique des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise. Les horloges mères sont principalement chargées de transmettre une heure identique à un réseau d’horloges.