Bodet time & sport - Profil 930 L Heure Minute, DHF, chiffres, cadran noir - 986212

CopieCopie
Bodet time & sport - Profil 930 L Heure Minute, DHF, chiffres, cadran noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - alimentation à l'énergie solaire

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • type d'affichage - analogique, chiffres arabes

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353986212

Réf. Fournisseur

986212

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

alimentation à l'énergie solaire

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

autre

indice de protection (IP):

IP40

type d'affichage:

analogique, chiffres arabes

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

diamètre:

332 mm

avec affichage de la date:

Non

couvercle:

verre acrylique

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec affichage de la température:

Non

avec affichage du jour de la semaine:

Non

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rond

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

3 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

profondeur:

47 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

type de tension d’alimentation:

DC

avec éclairage:

Non

avec affichage LED:

Non

Horloge analogique éco-conçue pour intérieur, heure minute, diamètre 30 cm, lisibilité 20 mètres. Réceptrice DHF. Auto-alimentée par cellules photovoltaïques. Cadran noir chiffres blancs. Simple face

Les Atouts de la gamme:

Profil 900 Solaire: Une horloge écologiqueL’horloge Profil 930 L est innovante dans son fonctionnement : elle est 100% autonome. Alimentée par la lumière naturelle et artificielle, elle s’installe facilement puisqu’il n’y a plus besoin de câbles pour l’alimentation et la synchronisationUne horloge éco-conçue, plus durable et plus écologique:l’ensemble des éléments qui composent cette horloge a été pensé dans une démarche d’éco-conception et d’économie circulaire.