Bodet time & sport - Profil 930 L Heure Minute, DHF, traits, cadran blanc - 986221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alimentation en courant - alimentation à l'énergie solaire
modèle - horloge secondaire
mode de synchronisation horaire - autre
indice de protection (IP) - IP40
type d'affichage - analogique, barres
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00353986221
Réf. Fournisseur
986221
Marque
Bodet time & sport
alimentation en courant:
alimentation à l'énergie solaire
modèle:
horloge secondaire
mode de synchronisation horaire:
autre
indice de protection (IP):
IP40
type d'affichage:
analogique, barres
montage mural:
Oui
indépendant:
Non
affichage de l'heure:
d’un seul côté
diamètre:
320 mm
avec affichage de la date:
Non
couvercle:
verre acrylique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec affichage de la température:
Non
avec affichage du jour de la semaine:
Non
affichage de comptage/décomptage:
Non
forme de boîtier:
rond
avec bras de fixation:
Non
encastré:
Non
tension nominale:
3 V
indication:
heures, minutes
transparent:
Non
programmable à distance:
Non
profondeur:
47 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
type de tension d’alimentation:
DC
avec éclairage:
Non
avec affichage LED:
Non
Les Atouts de la gamme:
Profil 900 Solaire: Une horloge écologiqueL’horloge Profil 930 L est innovante dans son fonctionnement : elle est 100% autonome. Alimentée par la lumière naturelle et artificielle, elle s’installe facilement puisqu’il n’y a plus besoin de câbles pour l’alimentation et la synchronisationUne horloge éco-conçue, plus durable et plus écologique:l’ensemble des éléments qui composent cette horloge a été pensé dans une démarche d’éco-conception et d’économie circulaire.


