Bodet time & sport - Style II 10 SD réceptrice Afnor 240V verte - 946A52

CopieCopie
Bodet time & sport - Style II 10 SD réceptrice Afnor 240V verte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - AFNOR NFS 87500 / IRIG B

  • indice de protection (IP) - IP30

  • type d'affichage - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000266

Réf. Fournisseur

946A52

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

alimentation secteur

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

AFNOR NFS 87500 / IRIG B

indice de protection (IP):

IP30

type d'affichage:

numérique

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

avec affichage de la date:

Oui

couvercle:

verre acrylique

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec affichage de la température:

Oui

largeur:

654 mm

avec affichage du jour de la semaine:

Oui

affichage de comptage/décomptage:

Oui

forme de boîtier:

rectangulaire

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Non

tension nominale:

230 V

indication:

heures, minutes, secondes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

hauteur:

346 mm

profondeur:

87 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

avec éclairage:

Non

nombre de modes de couleur LED:

1

avec affichage LED:

Oui

couleur de l'éclairage LED:

vert

Horloge LED vertes pour intérieur .Affichage heure-minute-seconde, chiffres 10 cm, lettres 7 cm, lisibilité 40 mètres .Affichage du jour de la semaine et de la date .Boîtier noir mural, simple face .Réceptrice AFNOR .Alimentation 230V

Les Atouts de la gamme:

Style : des horloges à LED pour une parfaite lisibilitéNotre gamme Style, horloges digitales à LED, offre une lecture très rapide de l’heure grâce à son affichage numérique. Ce modèle est ainsi un standard dans les secteurs de l'éducation, la finance, la santé, le transport et de l’industrie pour sa facilité de lecture. Des horloges au design plat, aux fonctionnalités multiples et avec plusieurs couleurs de LED.