Bodet time & sport - Style II 5 encastrable Afnor 240V rouge - 946151F

CopieCopie
Bodet time & sport - Style II 5 encastrable Afnor 240V rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • alimentation en courant - alimentation secteur

  • modèle - horloge secondaire

  • mode de synchronisation horaire - AFNOR NFS 87500 / IRIG B

  • indice de protection (IP) - IP30

  • type d'affichage - numérique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00353000208

Réf. Fournisseur

946151F

Marque

Bodet time & sport

alimentation en courant:

alimentation secteur

modèle:

horloge secondaire

mode de synchronisation horaire:

AFNOR NFS 87500 / IRIG B

indice de protection (IP):

IP30

type d'affichage:

numérique

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

affichage de l'heure:

d’un seul côté

avec affichage de la date:

Oui

couvercle:

verre acrylique

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau du boîtier/corps:

métal/plastique

avec affichage de la température:

Non

largeur:

295 mm

avec affichage du jour de la semaine:

Oui

affichage de comptage/décomptage:

Non

forme de boîtier:

rectangulaire

avec bras de fixation:

Non

encastré:

Oui

tension nominale:

230 V

indication:

heures, minutes

transparent:

Non

programmable à distance:

Non

hauteur:

130 mm

profondeur:

41 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

avec éclairage:

Non

nombre de modes de couleur LED:

1

avec affichage LED:

Oui

couleur de l'éclairage LED:

rouge

Horloge numérique à LED rouges pour intérieur .Affichage heure-minute, chiffres 5 cm, lisibilité 20 mètres .Alternance heure, date, N° de semaine .Solution encastrable avec façade acier noir. .Réceptrice AFNOR .Alimentation 230V

Les Atouts de la gamme:

Style : des horloges à LED pour une parfaite lisibilitéNotre gamme Style, horloges digitales à LED, offre une lecture très rapide de l’heure grâce à son affichage numérique. Ce modèle est ainsi un standard dans les secteurs de l'éducation, la finance, la santé, le transport et de l’industrie pour sa facilité de lecture. Des horloges au design plat, aux fonctionnalités multiples et avec plusieurs couleurs de LED.