Bosch Security Systems - Amplificateur melangeur 240W 4entrees microphones -1entree musique d'ambiance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance sinus à 8 ohms - 240 W
nombre de sorties de haut-parleur - 2
nombre d'entrées de microphone - 4
puissance musicale à 4 ohms - 240 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717332805648
Réf. Sonepar
00197000576
Réf. Fournisseur
PLE-1ME240-EU
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
modèle
amplificateur intégré
puissance sinus à 8 ohms
240 W
nombre de sorties de haut-parleur
2
nombre d'entrées de microphone
4
puissance musicale à 4 ohms
240 W
puissance musicale à 8 ohms
240 W
puissance sinus à 4 ohms
240 W
nombre d’entrées analogiques
2
nombre d’entrées numériques
2
nombre de sorties analogiques
2
nombre de sorties numériques
2
avec télécommande
Non
largeur
430 mm
hauteur
100 mm
profondeur
270 mm
couleur
anthracite
Amplificateur mélangeur, 240W, 4entrées microphones et 1entrée de musique d'ambiance.