Bosch Security Systems - CAMERA FIXE IP THERMIQUE EXT. VGA <9Hz 16,7mm IVA IP66 NEMA4X 24VDC - NHT-8001-F17VS

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - CAMERA FIXE IP THERMIQUE EXT. VGA <9Hz 16,7mm IVA IP66 NEMA4X 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur

  • transmission - autre

  • lieu d'utilisation - extérieur

  • protocole d'image - autre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332796830

Réf. Sonepar

00197279683

Réf. Fournisseur

NHT-8001-F17VS

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

mode de pose:

mur

transmission:

autre

lieu d'utilisation:

extérieur

protocole d'image:

autre

couleur:

blanc

protection contre le vandalisme:

Non

type de tension:

AC

Caméra fixe IP Thermique_Vox non refroidi_VGA 640x480_Sensibilité thermique < 50mK_H.264 & MJPEG_3 flux_Interface WEB_IVA intégrée_Gyrosenseur intégré_Hybride_Slot carte SD Alim 24 Vac non fournie_IP66_NEMA4X_T°-50°C +55°C_Obj 16,7mm_9 IPS