Bosch Security Systems - Detecteur pour controle d'acces_demane de sortie_haute securite_couleur blanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - rideau
système radio - Non
courant de fonctionnement - 8 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4060039084088
Réf. Sonepar
00197231112
Réf. Fournisseur
DS160
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
type de message
infrarouge
mode de pose
montage en saillie
caractéristique
rideau
système radio
Non
courant de fonctionnement
8 mA
hauteur
45 mm
largeur
171 mm
profondeur
44 mm
Detecteur pour controle d'acces_demane de sortie_haute securite_couleur blanche