Bosch Security Systems - DOME FIXE IP EXT. STARLIGHT FULL HD 1080P OBJ. 3-9MM IP66 IK10 POE 12VDC 24VAC - NIN-63023-A3

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - DOME FIXE IP EXT. STARLIGHT FULL HD 1080P OBJ. 3-9MM IP66 IK10 POE 12VDC 24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - plafond

  • transmission - autre

  • lieu d'utilisation - universel

  • protocole d'image - PAL

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332994779

Réf. Sonepar

00197299477

Réf. Fournisseur

NIN-63023-A3

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

mode de pose:

plafond

transmission:

autre

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

sans

protection contre le vandalisme:

Oui

type de tension:

DC

diamètre:

158 mm

hauteur:

124 mm

profondeur:

158 mm

Caméra FLEXIDOME IP Starlight-HD1080p- 1-2,8- Obj vari. intégré 3-9mm-H264-MJPEG -4 Flux-Comp.contre jour-Détect° Mvt-Masques privatifsAutomatic Varifocal-ES Alarme-Audio_Slot MicroSD-AlimPoE 12Vdc-24Vac T°-50°C+55°C IK10