Bosch Security Systems - DOME FIXE IP STARLIGHT HD 1080P OBJ.10-23MM IVA IP66 IK10 POE 12VDC 24VAC - NIN-73023-A10A

BOSCH SECURITY SYSTEMS FRANCE
CopieCopie
Bosch Security Systems - DOME FIXE IP STARLIGHT HD 1080P OBJ.10-23MM IVA IP66 IK10 POE 12VDC 24VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - plafond

  • transmission - autre

  • lieu d'utilisation - universel

  • protocole d'image - PAL

  • propriété du système d'image - couleur

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717332994823

Réf. Sonepar

00197299482

Réf. Fournisseur

NIN-73023-A10A

Réf. Commerciale

Bosch Security Systems

mode de pose:

plafond

transmission:

autre

lieu d'utilisation:

universel

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

couleur:

blanc

sans fil:

Non

type d'interface:

sans

protection contre le vandalisme:

Oui

type de tension:

DC

diamètre:

158 mm

hauteur:

124 mm

profondeur:

158 mm

CaméraFLEXIDOME IP Starlight HD 1080p-1-2,8-IVA-Obj vari intégré 10-23mm-H264-MJPEG-4 Flux -Comp. contre jour-Détect° Mvt_4 Masques privatifs -Automatic Varifocal_ES Alarme Audio_Slot MicroSD -AlimPoE 12 Vdc-24 Vac T°-50°C+55°C IK10