Bosch Security Systems - DOME FIXE IP STARLIGHT HD 1080P OBJ.3-9MM IDNR IVA IP66 IK10 POE 12VDC 24VAC - NIN-73023-A3A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - plafond
transmission - autre
lieu d'utilisation - universel
protocole d'image - PAL
propriété du système d'image - couleur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332994786
Réf. Sonepar
00197299478
Réf. Fournisseur
NIN-73023-A3A
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
mode de pose:
plafond
transmission:
autre
lieu d'utilisation:
universel
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
couleur:
blanc
sans fil:
Non
type d'interface:
sans
protection contre le vandalisme:
Oui
type de tension:
DC
diamètre:
158 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
158 mm