Bosch Security Systems - Interface fibre optique verre monomode_S'utilise quand la longueur de bus syst
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - monomode
type de connecteur raccordement 1 - SC
type de connecteur raccordement 2 - SC
type de fixation - vis
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8717332333899
Réf. Sonepar
00197552658
Réf. Fournisseur
PRS-FINS
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
adapté au type de fibre
monomode
type de connecteur raccordement 1
SC
type de connecteur raccordement 2
SC
type de fixation
vis
couleur
autre
Interface fibre optique verre monomode_S'utilise quand la longueur de bus système entre deux éléments dépasse 50 mètres_2 entrées de commande programmables (contacts)_Alim via le bus système ou à partir d'une source d'aliment