Bosch Security Systems - MAP Hinged Mounting Plate - ICP-MAP0025


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre pivotant
matériau - métal
largeur - 423 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 76 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8717332324996
Réf. Sonepar
00197232499
Réf. Fournisseur
ICP-MAP0025
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
modèle:
cadre pivotant
matériau:
métal
largeur:
423 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
76 mm
couleur:
autre
MAP Hinged Mounting Plate
NoticePDF