Bosch Security Systems - Nouveau controleur Praesideo_DSP integre_28 canaux audio simultanes 44 kHz 1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 440 mm
hauteur - 92 mm
profondeur - 400 mm
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4060039136107
Réf. Sonepar
00197287284
Réf. Fournisseur
PRS-NCO3
Réf. Commerciale
Bosch Security Systems
largeur
440 mm
hauteur
92 mm
profondeur
400 mm
couleur
anthracite
Nouveau contrôleur Praesideo_DSP intégré_28 canaux audio simultanés 44 kHz 16 bit_appels sur 224 niveaux priorités_244 zones_Stockage des 200 derniers événements généraux, d-appel et de défaut_Carte flash 1 Go (max 4 Go)_1 ent