Bosch Security Systems - PTZ 2MP HDR 40x IP66 IK10 - NDP-7602-Z40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3bt (4PPoE)
avec lampe IR - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
couleur - blanc
sans fil - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4060039119889
Réf. Sonepar
00197911988
Réf. Fournisseur
NDP-7602-Z40
Marque
Bosch Security Systems
power over Ethernet:
802.3bt (4PPoE)
avec lampe IR:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
couleur:
blanc
sans fil:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec détecteur de mouvement vidéo:
Non
indice de protection (IP):
IP66
compatible IFTTT:
Non


