Bouyer - AMPLI MELANGEUR 240W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étage de sortie
matériau - métal
puissance musicale à 100 V - 240 W
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331201831
Réf. Sonepar
00114120183
Réf. Fournisseur
SA-1247
Réf. Commerciale
Bouyer
modèle
étage de sortie
matériau
métal
puissance musicale à 100 V
240 W
couleur
noir
Amplificateur mélangeur 240W - 6 zones avec réglage de volume - Lecteur Bluetooth / USB / micro SD / FM intégré - 4 entrée MIC / Line, 1 entrée pupitre numérique, 3 entrées RCA - 110-265 VAC - Sortie 0 dB - Sortie 100V
Les Atouts de l'article:
Lecteur USB / FM / Bluetooth / micro SD intégréAmplificateur 240W intégré7 entrées – 6 zones – 1 flux audio+ 1 entrée dédiée pupitre d’appel 6 zones