Bouyer - Enceinte puissance 100v 200w - RX-SUPERSONIC-12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
capacité de charge nominale - 300 W
fréquence - 45...20000 Hz
largeur - 420 mm
hauteur - 585 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760331200162
Réf. Sonepar
00114000194
Réf. Fournisseur
RX-SUPERSONIC-12
Réf. Commerciale
Bouyer
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
300 W
fréquence:
45...20000 Hz
largeur:
420 mm
hauteur:
585 mm
profondeur:
305 mm
Les Atouts de l'article:
Forte puissanceQualité acoustique Design contemporainInstallation simple et rapide