Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Bouyer - HP PLAFOND 6W

Bouyer - HP PLAFOND 6W

BOUYER SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • Puissance - 6 W

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 100 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00114400750

Réf. Fournisseur

RB-301

Réf. Commerciale

Bouyer

couleur

blanc

Puissance

6 W

largeur

200 mm

profondeur

100 mm

Haut-parleur de plafond rond - Type hallogène - 6W - 6 - 3 - 1.5 W - 83dBA-1W-1m - Ø103x77mm - ABS - Couleur blanc