Brennenstuhl - Double projecteur LED LUFOS alimente par piles avec detecteur de mouvements infr - 1178900200

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 0...480 lm

  • adapté à un montage sur rail - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4007123671540

Réf. Sonepar

00199367154

Réf. Fournisseur

1178900200

Marque

Brennenstuhl

température de couleur:

0...5000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

0...480 lm

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

pas de variation:

Oui

Double projecteur LED extérieur LUFOS / Double spot extérieur à LED avec détecteur de mouvements, alimenté par 3 piles Baby/C/LR14 (2x4 LED, 480lm, IP44, portée 10m, 3 modes d'éclairage, fixer au mur)

Les Atouts de l'article:

Spot double LED à piles avec détecteur de mouvements adapté aux utilisations en intérieur et en extérieur comme cage d'escalier, entrée de cave, garage, carport, hangar, abri de jardin, terrasse