Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Brennenstuhl - LAMPE PORTABLE LED SMD 30W

Brennenstuhl - LAMPE PORTABLE LED SMD 30W

BRENNENSTUHL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 40

  • matériau du boîtier/corps - métal/plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007123636198

Réf. Sonepar

00199363619

Réf. Fournisseur

1173830

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

indice de protection (IP)

IP54

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

40

matériau du boîtier/corps

métal/plastique

avec roulettes

Oui

trépied fourni

Oui

avec élément de protection

Non

avec prise

Oui

classe de protection

I

Lampe portable SMD-LED ML DN 4006 S IP54 2m H05RN-F 3G1,0 30W 2350lm Catégorie rendement énergétique A