Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil
fin de vie

Brennenstuhl - professionalLINE Bloc prises mobile Powerblock IP54 - 9837574

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP54

  • forme de boîtier - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3281858375749

Réf. Sonepar

00199837574

Réf. Fournisseur

9837574

Marque

Brennenstuhl

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP54

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

4

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

courant nominal:

16 A

avec couverture:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

prise inclinée ou inclinable:

Oui

angle de l'insert central vrillé:

45°

Brennenstuhl professionalLINE Bloc prises mobile Powerblock / Bloc 4 prises mobile avec clapets (voyant de présence de tension, sangle de fixation, crochets rabattables, sans câble, garantie 5 ans)

Les Atouts de l'article:

Le bloc prises mobile professionalLINE Powerblock de brennenstuhl® dispose de 4 prises de courant orientées à 45° et protégées contre la poussière et les projections d'eau. Le bloc prises sans câble est équipé d'un voyant de présence de tension qui évite