Brennenstuhl - professionalLINE Projecteur de chantier LED hybride 360 ORUM 4050 MH rechargeab
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 41.7 W
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007123675692
Réf. Sonepar
00199367569
Réf. Fournisseur
9171400902
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
puissance du système
41.7 W
température de couleur
6500...6500 K
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
100
trépied fourni
Non
avec élément de protection
Non
avec prise
Non
classe de protection
III
couleur de la lumière
blanc
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
autre
longueur de câble de raccordement
5 m
Projecteur de chantier LED 360° ORUM 4050 MH hybride / Lampe de chantier en extérieur (40W, 5000lm, 5m de câble et batterie rechargeable, éclairage panoramique, autonomie jusqu'à 20h, IP65)
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED 40W portable pour chantier, équipé d'un éclairage panoramique avec un dôme en plastique résistant aux chocs - technologie hybride : fonctionnement sur batterie et réseau électrique