Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Brennenstuhl - Projecteur LED Chip 50W a inst

BRENNENSTUHL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • tension nominale (Un) - 220...0 V

  • source lumineuse fournie - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007123292288

Réf. Sonepar

00199329228

Réf. Fournisseur

1171600103

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

indice de protection (IP)

IP65

source lumineuse

LED non interchangeable

tension nominale (Un)

220...0 V

source lumineuse fournie

Oui

Projecteur LED Chip 50W a installer IP65 IP65 Ideal pour une utilisation interieure et exterieure. etanche a la poussiere et protection contre les jets deau. Ideal pour loisirs, atelier ou chantier. Ideal pour leclairage des entrees, gara