Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Brennenstuhl - Projecteur LED JARO 9000 8850lm, 100W, IP65

BRENNENSTUHL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 100 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • douille - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4007123656387

Réf. Sonepar

00199365638

Réf. Fournisseur

1171250031

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

puissance du système

100 W

température de couleur

6500...6500 K

indice de protection (IP)

IP65

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

sans

tension nominale (Un)

230...230 V

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

matériau du boîtier/corps

aluminium

avec roulettes

Non

trépied fourni

Non

avec élément de protection

Oui

avec prise

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

I

couleur de la lumière

blanc

type de câblage

terminaison

type de connexion

borne à vis

Projecteur LED JARO, 8850 lumen (IP65, 100W, support orientable pour fixation murale)

Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED JARO de brennenstuhl®, 8850 lumens, offre un éclairage très clair. Il peut être fixé au mur ou sur un trépied. Il dispose à l’arrière d’un boîtier de connexion intégré qui facilite son branchement. Le support permet d’orienter le proj
Projecteur LED SMD Everlight très claires
Support orientable pour fixation murale
Boîtier moderne et robuste en aluminium (IP65) + une vitre en verre sécurit
Contenu du colis : 1x Projecteur LED JARO, 8850 lumen + 1x notice