Brennenstuhl - Veilleuse - Lampe de poche LED SSL 40 A rechargeable avec capteur crepusculaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - autre
source lumineuse fournie - Oui
rotatif - Non
avec détecteur crépusculaire - Oui
avec détecteur de mouvement - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007123674381
Réf. Sonepar
00199367438
Réf. Fournisseur
1173240020
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
couleur du boîtier/corps
autre
source lumineuse fournie
Oui
rotatif
Non
avec détecteur crépusculaire
Oui
avec détecteur de mouvement
Oui
Lampe de poche LED SSL 40 A / Lampe de secours / Veilleuse avec capteur crépusculaire (torche avec mise en service automatique en cas de coupure de courant, rechargeable par induction, 50lm+40lm)
Les Atouts de l'article:
Veilleuse LED avec une luminosité agréable et douce de 3000K - idéale pour éclairer une chambre à coucher, chambre d'enfants ou le couloir - pour se repérer dans la nuit tout en douceur