Bticino - Alimentation MyHOME BUS - 230 V - 27 V= - 8 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 2
courant de sortie max. - 1400 mA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199796505
Réf. Sonepar
00038979650
Réf. Fournisseur
E47ADCN
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter
2
courant de sortie max.
1400 mA
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
8
avec affichage LED
Non
tension du bus stockable
Oui
nombre d'inductances d'arrêt intégrées
0
Bticino - Alimentation modulaire MyHOME BUS 230V~ 27V= - 8 modules