Bticino - Bouton-poussoir pre-cable antivandale NO-NF pose saillie handicap
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - autre
mode de pose - saillie
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3233620055113
Réf. Sonepar
00038000042
Réf. Fournisseur
005511
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
modèle
autre
mode de pose
saillie
couleur
gris
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
métal
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP21
couplage au bus inclus
Non
Bouton-poussoir de sortie antivandale pré-câblé NO-NF 1A 48V Ø36mm pour pose en saillie avec plastron inox marqué Porte et LED de signalisation d'ouverture - conforme à la loi handicap
Les Atouts de l'article:
Bouton-poussoir pré-câblé NO-NF 1A 48V pose saillie Livré avec :- carte de raccordement pour indication sonore et visuelle (LED verte)- plastron inox marqué ''Porte'' + LED de signalisation d'ouverture- boîtier Inox pour pose en saillie Consommation 23mA en 12V= Dimensions :- bouton-poussoir : 36mm et profondeur 34mm- boîtier saillie : 84x42x45/41mm- carte de raccordement : 47x27x14mm IP68 bouton poussoir seul