Bticino - Centrale 4 zone Livinglight pour gestion temperature MyHOME BUS - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - module de base
plage temporelle - 15...1440 min
mode de pose - encastré
fonction centrale ARRÊT - Oui
commutateur de groupe - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012199844893
Réf. Sonepar
00038984489
Réf. Fournisseur
N4695
Réf. Commerciale
Bticino
fonction
module de base
plage temporelle
15...1440 min
mode de pose
encastré
fonction centrale ARRÊT
Oui
commutateur de groupe
Oui
fonction anti-panique
Non
simulation de présence
Oui
minuterie d'escalier et avertissement
Non
nombre de canaux de variation universels
4
nombre de fonctions de variation
0
programme hebdomadaire
Oui
programme astronomique
Oui
détecteur de pluie
Non
capteur de température
0...40 °C
nombre de canaux
4
indice de protection (IP)
IP30
largeur en nombre de modules
3
largeur
67.4 mm
hauteur
44.6 mm
profondeur
50.5 mm
Centrale 4 zone Livinglight pour gestion température MyHOME BUS - blanc
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.