Bticino - Centrale contrôle accès VIGIK® Hexact Com temps réel , lecture/écriture 2 portes - BT348041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plusieurs dispositifs de fermeture
mode de pose - saillie
couleur - autre
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543647073
Réf. Sonepar
00038364707
Réf. Fournisseur
BT348041
Marque
Bticino
modèle:
plusieurs dispositifs de fermeture
mode de pose:
saillie
couleur:
autre
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
indice de protection (IP):
autre
couplage au bus inclus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Centrale Hexact Com pour gestion temps réel et mode lecture/écriture de 1 à 2 portes, avec extension possible à 4 portes avec carte d'extension référence BT348702 - A équiper de tête de lecture Vigik® 4 fils référence BT348701 Gestion en temps réel : - Associée à un module GPRS - GSM, elle permet la mise en service et la gestion de l'ensemble des mises à jour à distance depuis la plateforme https ://bticino.hexact.fr.Gestion en Lecture / Ecriture : - Configuration via la plateforme https ://bticino.hexact.fr. Le transfert des informations pour la mise en service de la centrale se fait à l'aide du cordon référence BTSP110 (non fourni avec la centrale) permettant de la raccorder à l'ordinateur qui doit être équipé d'un port série RS232 (si pas de port série RS232 sur le PC, prévoir un convertisseur USB/ Port Série RS232 non fourni).- Gestion courante des badges et des noms via la plateforme https ://bticino.hexact.fr en utilisant l'encodeur USB réf. BT348408, une carte gestionnaire réf. BT348253.- Gestion des codes platine : uniquement via l'écran de la centrale. Fixation au mur en intérieur Dotée de 2 contacts normalement ouverts ou fermés (NO/NF) - Elle peut être branchée à 2 serrures alimentées séparément Centrale conforme au standard Vigik - Compatible avec les portiers Bticino




