Bticino - Chargeur USB simple Type-A Axolute 1,5A - 1 module - finition Anthracite - BTHS4285C1

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 1500 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • Nombre de ports USB-C - 0

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543587171

Réf. Sonepar

00038000332

Réf. Fournisseur

BTHS4285C1

Marque

Bticino

courant de sortie max.:

1500 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

Nombre de ports USB-C:

0

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

7015

largeur d'appareil:

22.3 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

42.3 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

tension de sortie:

5...5 V

consommation d'énergie:

0.066 W

Chargeur USB Type-A 1,5A 7,5W Axolute livré avec enjoliveur finition Anthracite 1 module, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Axolute - prises courant fort et modules de charge USB Modules de charge USB - Type-A- Conformes à la norme IEC 62684-2011-01- Permettent le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, MP3, MP4 rapidement- Libèrent un puits de prises- Consommation en veille inférieur à 0,07 W classe II Tbts- Conformes à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles- S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum- Module de charge USB simple - 1,5 A / 7.5 W- 230 V - 5 V= 1 module Anthracite Livrée sans cordon