Bticino - Chargeur USB simple Type-A Livinglight 1,1A - 1 module - Blanc - BTN4285C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 1500 mA
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Nombre de ports USB-C - 0
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Living Light
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543587188
Réf. Sonepar
00038000334
Réf. Fournisseur
BTN4285C1
Réf. Commerciale
Bticino
courant de sortie max.:
1500 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
Nombre de ports USB-C:
0
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9003
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
43 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
0.066 W
Les Atouts de l'article:
Livinglight - modules de charge USB et à induction Modules de charge USB Type-A- Conformes à la norme IEC 62684-2011-01- Permettent le chargement de téléphones portables, de tablettes, smartphones, MP3, MP4 rapidement- Libèrent un puits de prises- Consommation en veille inférieur à 0,07 W classe II Tbts- Conformes à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles- S'installent dans boîte d'encastrement prof. 40 mm minimum- Possibilité de repiquage sur une prise 2P+T- Livrée sans cordonModule de charge USB simple - 1,1 A / 5 W- 230 V - 5 V= - Blanc Gain de place optimisé Connexion par bornes à vis Blanc