Bticino - Connecteur 3RCA Axolute - finition Anthracite - 2 modules - HS4283

CopieCopie
Bticino - Connecteur 3RCA Axolute - finition Anthracite - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - Cinch/S-Video

  • mode de pose - encastré

  • couleur - gris

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 3

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543401804

Réf. Sonepar

00038000158

Réf. Fournisseur

HS4283

Réf. Commerciale

Bticino

utilisation:

Cinch/S-Video

mode de pose:

encastré

couleur:

gris

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

3

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

26.7 mm

Prise audio vidéo 3RCA Axolute livrée avec enjoliveur finition Anthracite 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Prise audio vidéo 3xRCA Axolute - A équiper d'un support et d'une plaque Axolute Pour liaison vidéo composite et audio stéréo 2 modules Finition Anthracite