Bticino - Connecteur HD15 femelle Livinglight à visser - Tech - 2 modules - NT4282

CopieCopie
Bticino - Connecteur HD15 femelle Livinglight à visser - Tech - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - D-Sub 15 pôles

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543401880

Réf. Sonepar

00038340188

Réf. Fournisseur

NT4282

Marque

Bticino

utilisation:

D-Sub 15 pôles

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

Prise vidéo HD15 femelle à visser Livinglight - livrée avec enjoliveur finition Tech 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Prise HD15 femelle Livinglight - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight A visser 2 modules Finition Tech