Bticino - Detecteur 3 fils IR avec Neutre Living Now 0W a 400 W - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 600 min
angle de détection horizontal - -30...2 °
type de capteur - infrarouge
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543612576
Réf. Sonepar
00038361257
Réf. Fournisseur
BTK4432
Réf. Commerciale
Bticino
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
6 m
durée de marche max.
600 min
angle de détection horizontal
-30...2 °
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Oui
commande HVAC
Non
arrêt forcé
Non
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Oui
hauteur de montage optimale
120 m
surveillance de cage d'escalier
Oui
commutateur de pontage
Non
largeur de portée max.
6 m
champ de détection de diamètre au sol
6 m
adapté pour une transmission sans fil
Non
commandable à distance
Non
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
avec voyant
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
couleur
autre
transparent
Non
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
30 s
adapté à une charge C
Non
température
5...40 °C
courant de démarrage max.
6 A
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
44 mm
hauteur
51 mm
profondeur
47 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvements infrarouge compatible toutes lampes Living Now 3 fils avec Neutre 0W à 400W - 2 modules à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Seuil de luminosité ajustable pour le déclenchement automatique des éclairages: les lumières restent éteintes lorsque la luminosité naturelle est suffisante Le mécanisme doit être associé à un enjoliveur de type 17 Bornes à plaques vissées Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération Utilisé pour contrôler les charges LED et les lampes fluocompactes dimmables, les halogènes TBT, les halogènes 230V et les lampes à incandescence - Alimentation: 100V~ à230V~
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.