Bticino - Interrupteur variateur connecte Living Now with Netatmo sans neutre - 2 modules - BTK4411CM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - Tronic
type de charge - universel et LED
mode de pose - encastré
couleur - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.3 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543620939
Réf. Sonepar
00038362093
Réf. Fournisseur
BTK4411CM2
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
Tronic
type de charge:
universel et LED
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
1.3 A
composition:
mécanisme seul
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Oui
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Oui
commande radio possible:
Oui
commande infrarouge possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7015
transparent:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
puissance de commutation:
5...300 W
nombre de canaux:
1
type de fixation:
autre
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
50 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Sans neutre, 5W - 300W, avec diviseur de tension Compatible avec les ampoules conventionnelles ou dimmables, y compris avec les LED - Le mode variateur peut être activé depuis l’application Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application Blanc IP40
Les Atouts de la gamme:
Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.