Bticino - Kit gestion autonome portails dans installation de controle d'acces VIGIK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
mode de pose - saillie
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543647592
Réf. Sonepar
00038364759
Réf. Fournisseur
BT348045
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
autre
mode de pose
saillie
couleur
autre
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
autre
transparent
Non
indice de protection (IP)
autre
Kit pour gestion autonome des portails dans une installation de contrôle d'accès VIGIK composé de 1 récepteur radio référence BT348044 et 1 module de transmission interface GPRS référence BT348331 dédiée
Les Atouts de l'article:
Kit composé de : - 1 récepteur radio référence BT348044- 1 module de transmission interface GPRS référence BT348331 dédiée Fonctionne avec les télécommandes bi-technologies HF et proximité Module GPRS avec carte SIM data avec 10 ans de connexion inclus Fixation en saillie Fonctionne de manière autonome et ne nécessite pas d’être associé à une centrale