Bticino - KNX - Thermostat Living Now - Noir - BTKG4691F3KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de touches - 5
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
système de bus KNX - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Living Now
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543741467
Réf. Sonepar
00038374146
Réf. Fournisseur
BTKG4691F3KNX
Réf. Commerciale
Bticino
mode de pose:
encastré
nombre de touches:
5
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Oui
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
consommation d'énergie:
0.5 W
Les Atouts de l'article:
2 modules Écran plat Noir Rétroéclairage intégré avec sonde de température intégrée pour gérer différents types de CVC. Surveillance de la température ambiante, réglage du point et de la vitesse du ventilateur, sélection du mode
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.