Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Bticino - Module avec 4 boutons dappel Sfera

Bticino - Module avec 4 boutons dappel Sfera

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - parler/sonner

  • technique d'installation - autre

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • couleur - autre

  • largeur - 100 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012199218267

Réf. Sonepar

00038342240

Réf. Fournisseur

342240

Réf. Commerciale

Bticino

modèle

parler/sonner

technique d'installation

autre

nombre de boutons d'appel

4

couleur

autre

largeur

100 mm

hauteur

89 mm

profondeur

40 mm

Module avec 4 boutons d’appel Sfera