Bticino - Module transmission GSM pour contrôle d'accès VIGIK® pour gestion en temps réel - BT348332

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • couleur - beige

  • matériau - plastique

  • système de bus KNX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543647561

Réf. Sonepar

00038364756

Réf. Fournisseur

BT348332

Marque

Bticino

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

beige

matériau:

plastique

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

1015

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

couplage au bus inclus:

Oui

Module de transmission GSM avec carte SIM data avec 12 ans de connexion inclus pour gestion en temps réel d'une centrale de contrôle d'accès VIGIK - permet de transformer une centrale Lecture/Ecriture en centrale Temps réel

Les Atouts de l'article:

Module GSM avec carte SIM data avec 12 ans de connexion inclus Permet de transformer une centrale Lecture/Ecriture en centrale Temps réel Compatible avec les centrales Hexact Com (au-delà de 8 portes) et le tableau d'affichage BT348705 Connexion et alimentation 4 fils Centrales électriques standard Vigik®