Bticino - Obturateur simple Livinglight - Anthracite - 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de lentille - rectangulaire
diamètre de trou - 0 mm
largeur de l'ouverture - 0 mm
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8012199050850
Réf. Sonepar
00038905085
Réf. Fournisseur
L4950
Réf. Commerciale
Bticino
matériau
plastique
type de lentille
rectangulaire
diamètre de trou
0 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
couleur
noir
hauteur de l'ouverture
0 mm
Livinglight, un obturateur à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique
Les Atouts de l'article:
1 module Finition Anthracite