Bticino - Obturateur simple Livinglight - Blanc - 1 module - N4950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre de trou - 0 mm
matériau - plastique
largeur de l'ouverture - 0 mm
type de lentille - rectangulaire
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199050973
Réf. Sonepar
00038905097
Réf. Fournisseur
N4950
Réf. Commerciale
Bticino
couleur:
blanc
diamètre de trou:
0 mm
matériau:
plastique
largeur de l'ouverture:
0 mm
type de lentille:
rectangulaire
hauteur de l'ouverture:
0 mm
Livinglight, un obturateur à associer à des plaques Livinglight ou LivinglIght Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique
Les Atouts de l'article:
1 module Finition Blanc
Les Atouts de l'article:
1 module Finition Blanc