Bticino - Plaque rectangulaire Axolute Aluminium anodise 2+2 modules horizontal - Bronze - HA4802M2HBR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - bronze
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012199958699
Réf. Sonepar
00038995869
Réf. Fournisseur
HA4802M2HBR
Réf. Commerciale
Bticino
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal
porte-étiquette:
Non
matériau:
métal
couleur:
bronze
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
nombre d'inserts pour interrupteurs:
2
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7006
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
type de fixation:
à clipser
largeur:
174.6 mm
hauteur:
95.6 mm
profondeur:
9.95 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Collection Aluminium Anodisé Finition Bronze