Bticino - Presse-etoupe IP55 pour tube D16 sur boitier saillie IP55 Idrobox Livinglight
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 16...16 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8012199380513
Réf. Sonepar
00038938051
Réf. Fournisseur
25700F/16
Réf. Commerciale
Bticino
pour diamètre de câble
16...16 mm
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
16
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP55
sans halogène
Oui
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
inclinaison du filetage
1.41 mm
longueur de filetage
8.5 mm
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
couleur
gris
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Oui
modèle
autre
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Oui
température d'utilisation
-25...45 °C
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Presse-étoupe IP55 pour montage d'un tube Ø16mm sur boîtier saillie étanche IP55 Idrobox pour Livinglight
Les Atouts de l'article:
Livinglight Idrobox IP 55