Bticino - Prise de courant 2P+T Surface Axolute a bornes automatiques - Alu - 2 modules - HC4142AF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543525036
Réf. Sonepar
00038352504
Réf. Fournisseur
HC4142AF
Réf. Commerciale
Bticino
nombre d'unités:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
modèle:
broche de contact de protection
courant nominal:
16 A
tension nominale:
250 V
sans halogène:
Oui
couvercle:
boîtier complet
verrouillable:
Non
avec volet de protection:
Non
type de connexion:
borne à vis
traitement de la surface:
laqué / peint
avec voyant indicateur:
Non
nombre de phases:
1
avec eclips / protection enfant:
Oui
fréquence:
50...60 Hz
Avec dispositif on/off:
Non
contact de protection (terre):
Oui
porte-étiquette:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
encastrement isolé:
Non
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation par encliquetage
impression/marquage:
autre
numéro RAL (équivalent):
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
transparent:
Non
finition de la surface:
brillant
avec microfusible:
Non
repiquage possible:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
45.1 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
39.8 mm
nombre de prises commutables:
0
avec éclairage fonctionnel:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
avec alimentation USB incorporée:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
compatible IFTTT:
Non
nombre de pôles coupés (ronds):
1
nombre de pôles coupés (plats):
0
broche de mise la terre de sécurité:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
finition métallique:
Non
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec éclips de protection 2 modules - Finition Alu