Bticino - Prise HDMI Type-A preconnectorisee version 2.0 - Blanc - 2 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - HDMI
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8005543401590
Réf. Sonepar
00038340159
Réf. Fournisseur
N4284
Réf. Commerciale
Bticino
utilisation
HDMI
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
25.7 mm
Prise audio vidéo HDMI Type-A préconnectorisée Livinglight avec cordon de longueur 15cm et de 2 connecteurs femelle - livrée avec enjoliveur finition Blanc 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque
Les Atouts de l'article:
Prise HDMI préconnectorisée Livinglight Type-A version 2.0 - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight 2 modules Finition Blanc