Bticino - Prise TV-R-SAT Livinglight 2mod livrée + 3 enjoliveurs blanc, Tech et Anthracite - BTLN4210M2D

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 3

  • atténuation de passage à 860 MHz - 0.5 dB

  • modèle - boîte/prise de passage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543578506

Réf. Sonepar

00038357850

Réf. Fournisseur

BTLN4210M2D

Réf. Commerciale

Bticino

mode de pose:

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

3

atténuation de passage à 860 MHz:

0.5 dB

modèle:

boîte/prise de passage

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation par encliquetage

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

31 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

fréquence TV:

40...2150 MHz

Prise TV-R-SAT Livinglight livrée avec 3 enjoliveurs Blanc, Tech et Anthracite 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

Prise TV-R-SAT Livinglight Radio Fm + DAB+ - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight Faible atténuation inférieure à 1,5dB - Connecteur TV mâle et R femelle ø9,5mm, connecteur Sat type ''F'' :- TV : 5MHz à 68MHz et 230MHz à 862MHz- R : FM 87,5MHz à 108MHz/DAB 174MHz à 223MHz- Sat : 950MHz à 2400MHz Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483 - Voix de retour sur connecteur TV Livrée avec 3 enjoliveurs (1 Blanc+ 1 Tech + 1 Anthracite) - 2 modules Conforme à la norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2