Bticino - Prise TV simple étoile blindée Livinglight - 1 module - BTLN4202D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz - 10 dB
nombre de sorties - 1
atténuation de passage à 860 MHz - 0.5 dB
modèle - prise étoile / terminale
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Living Light
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543574904
Réf. Sonepar
00038357490
Réf. Fournisseur
BTLN4202D
Marque
Bticino
mode de pose:
support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz:
10 dB
nombre de sorties:
1
atténuation de passage à 860 MHz:
0.5 dB
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
1
couvercle:
plaque centrale
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation par encliquetage
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
31 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
fréquence TV:
40...860 MHz
Les Atouts de l'article:
Prise TV simple Livinglight étoile blindée - A équiper d'un support et d'une plaque Livinglight Faible atténuation inférieure à 1,5dB - Connecteur TV mâle : 5MHz à 68MHz et 230MHz à 862MHz Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483 - Voix de retour sur connecteur TV Livrée avec 3 enjoliveurs (1 Blanc+ 1 Tech + 1 Anthracite) - 1 module - A associer à un autre mécanisme 1 module ou 1 obturateur Conforme à la norme EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2




