Bticino - Support a vis pour plaques Axolute 2 modules - H4702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - fixation avec vis
modèle - autre
sens de montage - horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire) - 2
nombre de modules verticaux (construction modulaire) - 2
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199791180
Réf. Sonepar
00038979118
Réf. Fournisseur
H4702
Marque
Bticino
mode de pose:
fixation avec vis
modèle:
autre
sens de montage:
horizontal et vertical
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
2
type de montage des modules d'insertion:
frontal
adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm:
Non
adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm:
Non
avec boîte d'encastrement:
Oui
avec vis:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
montage encastré:
Non
traitement de la surface:
non traité
avec clou:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
matériau:
plastique
Les Atouts de l'article:
Fixation à vis Associer plusieurs supports pour les plaques entraxe 71mm 2+2 modules, 2+2+2 modules


