Bticino - Terminal de programmation portatif pour mise à jour centrales Hexact sur site - BT348409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - autre
couleur - bleu
matériau - plastique
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543647196
Réf. Sonepar
00038364719
Réf. Fournisseur
BT348409
Marque
Bticino
modèle:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
bleu
matériau:
plastique
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
indice de protection (IP):
autre
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Terminal de programmation portatif Permet une gestion simple et rapide de la centrale Hexact Plus référence BT348042 et de la centrale Hexact Light 2 référence BT348043 dans le cadre de mise à jour mineure :- noms de résidents- services Vigik Optimisé pour une utilisation en extérieur et nomade Affiche les menus de la centrale Port smartcard pour la gestion des cartes de services Vigik



