Bticino - Variateur toutes lampes 2 fils sans neutre Livinglight - Blanc - 2 modules - N4411N

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - autre

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de charge - autre

  • mode de pose - support de module

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543486498

Réf. Sonepar

00038000193

Réf. Fournisseur

N4411N

Réf. Commerciale

Bticino

type de commande:

autre

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de charge:

autre

mode de pose:

support de module

tension nominale (Un):

230...230 V

couleur:

blanc

matériau:

autre

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

type de fixation:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

fréquence:

50...60 Hz

tension de commande:

230...230 V

largeur d'appareil:

44 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

47 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Variateur toutes lampes 2 fils sans Neutre 400W Livinglight livré avec enjoliveur finition Blanc 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque

Les Atouts de l'article:

2 modules - Finition Blanc
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
Permet la commande et la variation de tous types de lampes :- LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum) - Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- Halogène TBT à transfo ferro : 3VA à 400VA- Halogène TBT à transfo électronique : 3VA à 400VA- Halogènes 230V : 3W à 400W- Tubes fluos avec ballast: 3VA à 200VA- Incandescent : 3W à 400W
S'utilise : - en mode variation- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)
Variateur Livinglight 2 fils sans Neutre - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Livinglight

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables